Grapas tipo 0/97

Ref.: 048045 25
Ver todas las versiones

GRP-TYP97-C.RESIN-(A2K)-25

Descripción

GRP-TYP97-C.RESIN-(A2K)-25
Grapas tipo 0/97
Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina

Fijación de paneles y tableros de perfiles

Número por palet

3600000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.66 mm
Más Información

Grosor del alambre

0.95 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.229 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,66 x 0,95 mm
Más Información

Catálogo General

04804525
Scroll to top