Resina adhesiva

Ref.: 0892003005
Ver todas las versiones

GRIP-RESIN-IMPRIMACION-ADHESIVA-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRIP-RESIN-IMPRIMACION-ADHESIVA-5KG
Resina adhesiva
GRIP-RESIN
Revestimiento de copolímeros acrílicos con promotores de adherencia y áridos seleccionados

Características

  • Imprimación rugosa con excelente adherencia sobre soportes porosos y no porosos como hormigones, morteros de cemento y yeso, cerámicas, pinturas, etc.
  • Texturado con áridos de granulometría controlada.
  • Sellador de soportes minerales, igualando las absorciones se favorece el secado regular de los acabados y su consumo.
  • Base agua, mono-componente, listo al uso.
  • Secado rápido.
  • Permite transpirar el vapor de agua.
  • Resistente a la alcalinidad del cemento.
  • Se puede aplicar en interior, exterior y en vertical u horizontal.

Ventajas

  • Favorece el anclaje en superficies lisas y de difícil agarre.
  • Excelente rendimiento.
  • De fácil uso y aplicación.
  • Se adapta a la geometría y lisura del soporte.
  • Exento de plastificantes que al emigrar reducen la flexibilidad.
  • Reduce las fisuraciones de los morteros.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo en el proceso de aplicación.
  • Mejora en los acabados y sus prestaciones.

Aplicar sobre soportes consistentes, secos y limpios de grasa, polvo, restos de obra, pinturas viejas disgregadas, tratamientos hidrofugantes, desmoldeantes, salitre etc... En soportes muy duros sin absorción, para asegurar la adherencia, abrir el poro con medios mecánicos o manuales. Si el soporte es una pintura endurecida, brillante y sin absorción, matizar y una vez limpio, aplicar directamente. Homogeneizar bien el producto antes de sus aplicación con agitación a baja velocidad (250-350 rpm). Aplicar con brocha o rodillo. Extender el material evitando acumulaciones, pero saturando la superficie. Sellar con una primera capa bien extendida saturando porosidades y coqueras.


Aplicar una segunda capa cruzada respetando los tiempos de secado. En aplicaciones de mantenimiento con revestimientos en buen estado y bien adheridos una capa será suficiente. Pero en caso de más difícil adherencia, aplicar 2 capas cruzadas.


Las herramientas de aplicación se pueden limpiar con agua, evitar que se sequen.


Promotor de adherencia para cualquier mortero de cemento, cal o yeso.


No emplear sobre superficies en mal estado, disgregadas, mojadas o excesivamente húmedas.


No aplicar capas posteriores de pintura base disolvente.


No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o cuando se prevén lluvias o condensaciones a las 3-4 horas de la aplicación o en exterior con excesivo viento.


Almacenar en envases originales cerrados a temperaturas entre +5ºC y +40ºC, evitar temperaturas extremas y rayos solares directos.

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Contenido

3.45 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Color

Amarillo óxido
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.260 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Ensayo adherencia microcemento

562013027.pdf

Ensayo adherencia mortero

562013033.pdf

Ensayo de adherencia mortero cola flexible

562013029.pdf

Ensayo de adherencia mortero revoco

562013030.pdf

Catálogo General

0892003005

Ficha Técnica

120609019.pdf

Hoja de datos de seguridad

04965377.PDF
Scroll to top