Grillete largo

Ref.: 0526000104
Ver todas las versiones

-GRILLETE LARGO A4 D 4MM

Descripción

-GRILLETE LARGO A4 D 4MM
Grillete largo
Acero inoxidable A4

Deportes acuáticos, construcción de embarcaciones y yates, jardinería y paisajismo, sector de los alimentos y las bebidas, tecnología de aguas y aguas residuales, fabricación de maquinaria y sistemas, máquinas de videojuegos, fijación de toldos y marquesinas


Estos grilletes no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Altura interna del grillete (perno central)

32 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del perno del grillete

4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

4 mm
Más Información

Altura del arco interno

30 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

16 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

8 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

90 kg
Más Información

Tamaño nominal

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.360 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top