Grillete recto con hexágono interior

Ref.: 0526000312
Ver todas las versiones

-GRILLETE CON HEX A4 12MM

Descripción

-GRILLETE CON HEX A4 12MM
Grillete recto con hexágono interior
Acero inoxidable A4

Deportes acuáticos, construcción de embarcaciones y yates, jardinería y paisajismo, sector de los alimentos y las bebidas, tecnología de aguas y aguas residuales, fabricación de maquinaria y sistemas, máquinas de videojuegos, fijación de toldos y marquesinas


Estos grilletes no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del perno del grillete

12 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

12 mm
Más Información

Altura del arco interno

42 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

48 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

24 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Capacidad de carga

1370 kg
Más Información

Tamaño nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.400 g
Más Información
Scroll to top