GRASA DE LITIO COMPLEJO W-I 280, 45 KG
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
GRASA DE LITIO COMPLEJO W-I 280, 45 KG
Descripción
GRASA DE LITIO COMPLEJO W-I 280, 45 KG
Viscosidad de la base de aceite cinemática |
220 cSt |
Más Información
Olor/fragancia |
Aceite |
Más Información
Condiciones de grado de penetración |
de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Más Información
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Más Información
Sistema de lubricante |
Grasa |
Más Información
Condiciones de viscosidad de la base de aceite |
a 40°C |
Más Información
Base de aceite |
Aceite mineral |
Más Información
Base química |
Litio |
Más Información
Calificación NLGI |
2 |
Más Información
Condiciones de temperatura máxima |
140 °C |
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima |
184 °C |
Más Información
Contenido |
45 l |
Más Información
Sin metales pesados |
No |
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz |
Más Información
Carga de soldadura VKA |
300 N |
Más Información
Condiciones de densidad |
a 15°C |
Más Información
Color |
Marrón |
Más Información
Peso del contenido |
45 kg |
Más Información
Sin ácidos |
No |
Más Información
Condiciones de grado NLGI |
con DIN 51818 |
Más Información
Período de protección contra la corrosión/categoría |
Categoría de corrosión 0 |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Más Información
Clórico |
No |
Más Información
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Más Información
Grado de penetración mínimo |
275 x 0,1 mm |
Más Información
Sin silicona |
No |
Más Información
Diámetro |
395 mm |
Más Información
Código del lubricante |
KP2N-20 |
Más Información
Base de jabón |
Complejo de litio |
Más Información
Densidad |
1 g/cm³ |
Más Información
Comportamiento en contacto con agua |
0-90 |
Más Información
Grado de penetración máximo |
295 × 0,1 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
50.000 kg |
Más Información
Diámetro interno |
372 mm |
Más Información
Altura |
520 mm |
Más Información
Condiciones de carga de soldadura VKA |
de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los m |
Más Información
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 15°C |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 140 °C |
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l |
Más Información
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones |
220 cSt / a 40°C |
Más Información
Grado de penetración mínimo/máximo |
275 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm |
Más Información
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones |
275 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO |
Más Información
Grado NLGI/condiciones |
2 / con DIN 51818 |
Más Información
https://www.wurth.es/grasa-de-litio-complejo-w-i-280-45-kg
461760
GRASA DE LITIO COMPLEJO W-I 280, 45 KG
GRASA DE LITIO COMPLEJO W-I 280, 45 KG
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269379098.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269379098.jpg
2024-02-16T19:42:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!