Lubricante adhesivo para carretillas elevadoras

Ref.: 0893106600
Ver todas las versiones

GRASA CARRETILLAS ELEVADORAS, 600 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA CARRETILLAS ELEVADORAS, 600 ML
Lubricante adhesivo para carretillas elevadoras
Aceite lubricante sintético de alta calidad desarrollado especialmente para la lubricación de carretillas elevadoras.
  • Lubricante resistente a la presión para carretillas elevadoras y sus accesorios
  • Reduce los ruidos y las vibraciones
  • Excelentes propiedades de lubricación
  • Protección fiable contra la corrosión
  • Alto grado de penetración
  • Excepcional compatibilidad con la mayoría de componentes metálicos, de goma y de plástico utilizados en carretillas elevadoras. Compatible con juntas tóricas y anillos en X, además de con plásticos
  • No daña las superficies pintadas
  • Libre de siliconas, resinas y ácidos
  • Rango de aplicación de temperatura: -25 °C a 180 °C. Corto plazo: 200°C

Apto para el mantenimiento general y la lubricación de carretillas elevadoras, cadenas e inserciones. Para lubricación universal y cargas de alta presión.


Agite la lata antes de usarla, pulverice las piezas y deje que el producto actúe unos instantes. Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1500 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

300 °C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral sintético
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

300 °C
Más Información

Punto de fluidez

300 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

520 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.66 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua saladaLejías suavesSalpicadurasÁcidos débiles
Más Información

Densidad/condiciones

0,66 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 180 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Catálogo General

0893106600

Ficha Técnica

32405927.pdf

Hoja de datos de seguridad

05046768.PDF
Scroll to top