Grapas tipo RB

Ref.: 5089470000
Ver todas las versiones

GRAPAS-STPL-PN-RB-(CU)-15MM

Descripción

GRAPAS-STPL-PN-RB-(CU)-15MM
Grapas tipo RB
Acero chapado en cobre (Cu)

Sellado de cajas de cartón

Número por palet

1000000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.9 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.740 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,9 x 1,9 mm
Más Información
Scroll to top