Grapas de tipo P

Ref.: 5089410001
Ver todas las versiones

GRAPAS-STPL-PN-P-PLA-10MM

Descripción

GRAPAS-STPL-PN-P-PLA-10MM
Grapas de tipo P
Plástico

Silvicultura, fijación de etiquetas en madera

Número por palet

8396640 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

1.1 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,1 x 1,25 mm
Más Información
Scroll to top