Grapas de tipo ETA-Z

Ref.: 5089750004
Ver todas las versiones

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-44MM

Descripción

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-44MM
Grapas de tipo ETA-Z
Acero galvanizado (A4K), resinado
  • Producto apto para cargas a cortante y cargas de desprendimiento a corto, medio y largo plazo y de forma permanente, de conformidad con ETA-17/0631
  • Vida útil especificada de mín. 50 años
  • Longitud mínima de la resina del 50 % de la longitud de la grapa
  • Producto apto para DKN 3065 Combi, n.º de art. 07035560 y DIGA WO-KN16/75, n.º de art. 086495

Material

ST
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro de cable en bruto

1.52 mm
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Anchura

11.1 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA
Más Información

Anchura del alambre

1.6 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.442 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,6 x 1,4 mm
Más Información
Scroll to top