Revestimiento de cajas, superficies del suelo, protección contra la intemperie, fijación de film, tapizado, sellado de cartón
Número por palet |
9000000 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
14 mm |
Anchura |
10 mm |
Aprobación |
No |
Anchura del alambre |
0.55 mm |
Grosor del alambre |
0.75 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.109 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
0,55 x 0,75 mm |
Catálogo General |
5089290005 |