Grapas tipo HA

Ref.: 5089260004
Ver todas las versiones

GRAPAS-ACERO-TIPO-HA-(A2K)-25MM

Descripción

GRAPAS-ACERO-TIPO-HA-(A2K)-25MM
Grapas tipo HA
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Para montaje de rejillas, falsos suelos, marcos de mobiliario, producción de armarios

Número por palet

3710000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.7 mm
Más Información

Grosor del alambre

0.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.260 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,7 x 0,9 mm
Más Información
Scroll to top