Grapas tipo Cadre

Ref.: 5089330002
Ver todas las versiones

GRAPAS-ACERO-PN-CADRE-10MM

Descripción

GRAPAS-ACERO-PN-CADRE-10MM
Grapas tipo Cadre
Acero común

Fijación de bastidores y marcos en ángulos de 90°

Número por palet

1950000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información
Scroll to top