Colocación de tela asfáltica, aislamientos, láminas de protección de tejados, láminas, paneles traseros de muebles, trabajos de tapicería
Material |
1,4301 |
Superficie |
PL |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
9 mm |
Anchura |
10.6 mm |
Aprobación |
No |
Anchura del alambre |
0.5 mm |
Grosor del alambre |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
0,5 x 1,25 mm |
Catálogo General |
5089311000 |