Grapas tipo D

Ref.: 5089400002
Ver todas las versiones

GRAPA-STPL-PN-D-(A2K)-10MM

Descripción

GRAPA-STPL-PN-D-(A2K)-10MM
Grapas tipo D
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Trabajos de tapicería, fijación de láminas, aislamiento, industria de embalaje

Número por palet

7000000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

0.5 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.133 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

0,5 x 1,25 mm
Más Información
Scroll to top