Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Ref.: 0500300026
Ver todas las versiones

GRAPA-REVEST-21,45X23,4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-REVEST-21,45X23,4MM
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.80 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Cabeza del rango de agarre

1.65 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.20 mm
Más Información

Longitud

30.90 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

8.00 mm
Más Información

Anchura

19.65 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

21.45 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

3CN 868 243
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

7.60 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaInterior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.470 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-2,80 mm
Más Información

Catálogo General

0500300026

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top