Grapas de tipo Z

Ref.: 5089340004
Ver todas las versiones

GRAPA-PN-Z-GALV-(A2K)-45MM

Descripción

GRAPA-PN-Z-GALV-(A2K)-45MM
Grapas de tipo Z
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Revestimiento de cajas, rejillas de montaje, armazones de muebles, producción de módulos

Número por palet

560000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

11.1 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

1.35 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.57 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,35 x 1,57 mm
Más Información
Scroll to top