Grapa de plástico, tipo 1

Ref.: 050012709
Ver todas las versiones

GRAPA OPEL REF.ORIG. 224 08 61

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA OPEL REF.ORIG. 224 08 61
Grapa de plástico, tipo 1
Para la conexión de chapas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

7.40 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.60 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

2240861, 90022049
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

12.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.320 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,80-6,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,60-7,40 mm
Más Información

Catálogo General

050012709

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top