Tuerca rápida de chapa

Ref.: 050013204
Ver todas las versiones

GRAPA OPEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA OPEL
Tuerca rápida de chapa
Garra trasera acortada
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

12.70 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

A3A
Más Información

Longitud

24.70 mm
Más Información

Anchura

14.50 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

6,3 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

2072153, 11072461
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.70 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.30 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Rango de agarre máximo

1.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,70-1,50 mm
Más Información

Catálogo General

050013204

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf
Scroll to top