Material |
ST |
Superficie |
A3K |
Diseño |
Serie ligera |
Anchura |
12 mm |
Diámetro del orificio |
5.8 mm |
DIN |
72571 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Rango de agarre |
16 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
059216 |