Abrazadera de cables

Ref.: 059218
Ver todas las versiones

GRAPA METALICA ZN DIN 72571

Descripción

GRAPA METALICA ZN DIN 72571
Abrazadera de cables
Según DIN 72571
Para la disposición de cables y tuberías

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio

7.0 mm
Más Información

DIN

72571
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.420 g
Más Información

Rango de agarre

18 mm
Más Información

Normas

DIN 72571
Más Información

Catálogo General

059218
Scroll to top