Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Las dimensiones A y C corresponden al producto una vez montado
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
2 mm |
Material |
PA 6 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.7 mm |
Longitud |
10.8 mm |
Anchura |
8.2 mm |
Color |
Gris |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Alfa RomeoCitroënFiatIvecoLanciaPeugeotRenault |
Grosor mínimo del accesorio |
0.7 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
7903079004, 7703079070, 14569680 |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.759 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-6,7 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,7-2 mm |
Catálogo General |
050053164 |
Ficha Técnica |
528279565.pdf |
Ficha Técnica |
528279566.pdf |