Gomas para puertas

Ref.: 0689950202
Ver todas las versiones

GOMA-MACIZA-BLANCA-P.PUERTA-L250M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA-MACIZA-BLANCA-P.PUERTA-L250M
Gomas para puertas

La utilización de las gomas para puertas se utiliza para aumentar la estanqueidad.

Con una mejor estanqueidad evitaremos el paso de diferencias térmicas, ruido y polvo.

Las puertas con goma reducen el sonido al cierre.

  • Se requiere de mecanización previa para la instalación
  • Disponible 3 tipos diferentes de goma.
  • Utilizables en múltiples aplicaciones.
  • Fabricadas en color blanco, negro,beige y marrón.
  • Fabricadas en PVC
  • Densidad 1,25 -1,31 g/cm³ 8 ISO 1183
  • Resistencia a la tracción 12 MPa ISO 527
  • Dureza 65 – 71 ISO 868.

Goma 1 y 2

  • Este dos tipos de goma se utilizarán alrededor del marco. Mejoran la estanqueidady el cierre.
  • La goma de la figura 1 absorbe el cierre, ya que no es maciza en su totalidad.

Goma 3

  • Está indicada para marcos en puertas correderas o esquinas de puertas.
  • Mejora la estanqueidad y el cierre."

Recomendamos probar la anchura y la profundidad de la canal a realizar, antes de realizar lo en el cerco.

Material

NR
Más Información

Longitud

250 m
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Anchura

9.7 mm
Más Información

Aplicaciones

Galce de puerta
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

250 m
Más Información

Anchura 2

2 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Profundidad de la ranura

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Catálogo General

0689950202

Ficha Técnica

388996284.pdf
Scroll to top