Gomas para puertas

Ref.: 0689950304
Ver todas las versiones

GOMA-MACIZA-ESQUINA-BEIGE-P.PUERTA-L200M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA-MACIZA-ESQUINA-BEIGE-P.PUERTA-L200M
Gomas para puertas

La utilización de las gomas para puertas se utiliza para aumentar la estanqueidad.

Con una mejor estanqueidad evitaremos el paso de diferencias térmicas, ruido y polvo.

Las puertas con goma reducen el sonido al cierre.

  • Se requiere de mecanización previa para la instalación
  • Disponible 3 tipos diferentes de goma.
  • Utilizables en múltiples aplicaciones.
  • Fabricadas en color blanco, negro,beige y marrón.
  • Fabricadas en PVC
  • Densidad 1,25 -1,31 g/cm³ 8 ISO 1183
  • Resistencia a la tracción 12 MPa ISO 527
  • Dureza 65 – 71 ISO 868.

Goma 1 y 2

  • Este dos tipos de goma se utilizarán alrededor del marco. Mejoran la estanqueidady el cierre.
  • La goma de la figura 1 absorbe el cierre, ya que no es maciza en su totalidad.

Goma 3

  • Está indicada para marcos en puertas correderas o esquinas de puertas.
  • Mejora la estanqueidad y el cierre."

Recomendamos probar la anchura y la profundidad de la canal a realizar, antes de realizar lo en el cerco.

Material

NR
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Aplicaciones

Esquinas
Más Información

Color

Beige
Más Información

Longitud del rollo

100 m
Más Información

Anchura 2

2 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Profundidad de la ranura

6.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Catálogo General

0689950304

Ficha Técnica

388996284.pdf
Scroll to top