Cumple con las directivas de acuerdo con VDI 2700 Hoja 14
Revestimiento de espuma blanda de PVC
Solo 3,0 mm de grosor
Totalmente flexible, ligera, permite ahorrar espacio y es resistente a la deformación
Compensa las superficies con irregularidades menores
Se pueden utilizar por ambos lados
Superficie cerrada
No retiene líquidos, por lo que no se forma escarcha cuando se usa en invierno
Alto coeficiente de fricción deslizamiento
De 0,8 a 1,0 μ
Resistencia al desgarre
Alargamiento de rotura
Material |
PVC |
Longitud |
1108 mm |
Anchura |
325 mm |
Color |
Negro |
Grosor |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.301 kg |
Catálogo General |
0963580162 |
Ficha Técnica |
32411484.pdf |
Ficha Técnica |
32411528.pdf |
Ficha Técnica |
32411530.pdf |
Ficha Técnica |
32411661.pdf |
Ficha Técnica |
32411662.pdf |