Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866045512
Ver todas las versiones

RACOR 90º H.L. 5/16-18X1,5-12L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. 5/16-18X1,5-12L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 90°
Base hembra DKOL de 90°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.5 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

31.0 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

33.0 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

11 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0866045512

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top