Cubeta

Ref.: 6107013020
Ver todas las versiones

CUBETA GN INOX 20MM 1/3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA GN INOX 20MM 1/3
Cubeta
GASTRONORM WÜRTH 1/3
  • Cubeta Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Ideal para guardar todo tipo de ingredientes, salsas, preparados, helados.
  • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpes durante su uso diario.
  • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
  • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Dimensiones: 325x176 mm.
  • Conforme la normativa EN-631.2.
  • Fabricada cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Mostrar y contener todo tipo de ingredientes, salsas, preparados, helados.

Material

304
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

176 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

376 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

325 x 176 x 20 mm
Más Información

Longitud x anchura

325 x 176 mm
Más Información

Catálogo General

6107013020

Ficha Técnica

32411782.pdf
Scroll to top