Top con silicona

Ref.: 6107010013
Ver todas las versiones

TOP GASTRONORM WÜRTH INOX SILIC. 1/3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOP GASTRONORM WÜRTH INOX SILIC. 1/3
Top con silicona
GASTRONORM WÜRTH
  • Top Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso profesional.
  • El borde interior de silicona permite tapar la cubeta Gastronorm herméticamente y conservar todo tipo de alimentos en perfecto estado.
  • Se caracteriza por el borde superior nervado que refuerza la estructura para evitar su deformación debido al calentamiento y golpes durante su uso diario.
  • La temperatura que resiste la silicona es de entre -30ºC y 110ºC.
  • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
  • Mantiene los alimentos calientes y aislados.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Proceso de fabricación

Embutición.


Mantener líquidos y alimentos.

Material

304
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.000 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

325 x 175 x 7 mm
Más Información

Longitud x anchura

325 x 175 mm
Más Información

Catálogo General

6107010013

Ficha Técnica

32411785.pdf
Scroll to top