Grapa para hormigón celular, HIT

Ref.: 0593502
Ver todas las versiones

GASCONCCLIP-HIT-GREY-(9-12MM)

Descripción

GASCONCCLIP-HIT-GREY-(9-12MM)
Grapa para hormigón celular, HIT
Fuerza de retención elevada: los brazos se extienden en el hormigón celular

Se inserta sin necesidad de pretaladrar

Gran ahorro de tiempo y costes


Para el tendido de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables (hormigón celular fb≤2 N/mm2)


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

9 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.862 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

9-12 mm
Más Información

Catálogo General

0593502

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top