Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Diámetro máximo del cable |
24 mm |
Superficie |
ZNZ |
Diámetro mínimo del cable |
20 mm |
Rango de agarre mínimo |
8 mm |
Rango de agarre máximo |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.830 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 13,5PG 16 |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
20-24 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
8-12 mm |
Catálogo General |
0971816220 |
Ficha Técnica |
32408214.pdf |