Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Diámetro máximo del cable |
19 mm |
Superficie |
ZNZ |
Diámetro mínimo del cable |
15 mm |
Rango de agarre mínimo |
2 mm |
Rango de agarre máximo |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.429 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 11PG 9 |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
15-19 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
2-4 mm |
Catálogo General |
0971816205 |
Ficha Técnica |
32408214.pdf |