Garra incorporada, tipo 2

Ref.: 047918025
Ver todas las versiones

GAR-GOLP-TYP2-(A2K)-180X25X1,8

Descripción

GAR-GOLP-TYP2-(A2K)-180X25X1,8
Garra incorporada, tipo 2
Montaje rápido y sencillo de ventanas de madera en paredes de mampostería

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Longitud de la garra

30.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio del clavo

4.5 mm
Más Información

Altura de la garra

17.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

9 mm
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.270 g
Más Información

Longitud de la garra x altura de la garra

30,0 x 17,0 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

180 x 25 x 1,8 mm
Más Información
Scroll to top