Gancho de soldadura QC 8

Ref.: 516213498
Ver todas las versiones

GANCHO SOLDABLE C8 8T 98MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO SOLDABLE C8 8T 98MM
Gancho de soldadura QC 8
Para soldar
  • Factor de seguridad: 4
  • Clase de calidad QC 8
  • Lacadas en rojo

Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Capacidad de transporte de carga

8 t
Más Información

Longitud

177 mm
Más Información

Anchura

135 mm
Más Información

Diámetro del anillo

39 mm
Más Información

Longitud del gancho

34.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3200.000 g
Más Información

Diámetro interno

98 mm
Más Información

Altura

51 mm
Más Información

Catálogo General

516213498

Ficha Técnica

584154744.pdf

Manual instrucciones

Y12016090102000011753731caff4a83
Scroll to top