Capacidad de transporte de carga |
4000 kg |
Anchura del gancho |
30 mm |
Longitud del gancho |
143 mm |
Ancho de la boca |
45 mm |
Diámetro de adaptador |
12 mm |
Grosor del gancho |
25 mm |
Diámetro de la cadena |
10 mm |
Diámetro del perno |
13 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1585.000 g |
Longitud del perno |
31.5 mm |
Diámetro interno |
56 mm |
Altura |
14 mm |
Catálogo General |
5162810110 |