Anclaje EH

Ref.: 068113540
Ver todas las versiones

DDU-GANCHO-HE-HIE/MAD-135X40X30X15MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-GANCHO-HE-HIE/MAD-135X40X30X15MM
Anclaje EH
Los anclajes de hierro-madera se utilizan para fijar/asegurar contra la succión por viento de vigas de madera, listones o correas a vigas en T de acero. Se deben fijar en ambos lados como retenedores de posición para evitar el desacoplamiento, y clavarse en su lugar empezando por las vigas de acero.
  • Resistencia a la tracción Rm ≥ 330 N/mm²
  • Alargamiento de rotura A80 ≥ 19 %
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm])
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados


  • Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12

Para fijar/asegurar contra la succión por viento de vigas de madera, listones o correas a vigas en T de acero.


La anchura mínima de la madera de construcción depende de los elementos de fijación seleccionados. La holgura de los clavos, los tornillos y los bordes de los pernos debe respetarse de acuerdo con EC5 o con la aprobación correspondiente. El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 3.6

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

330 N/mm²
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

6 Uds
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

19 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Peso

147 g
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Profundidad de la abrazadera

15 mm
Más Información

Altura de la abrazadera

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.839 g
Más Información

Longitud x anchura x altura del montaje x profundidad del mo

135 x 40 x 30 x 15 mm
Más Información

Catálogo General

068113540

Ficha Técnica

32407619.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top