Gafas de visión completa FS503

Ref.: 0899102489
Ver todas las versiones

GAFAS-PROTECCION-FULLVISION-FS503

Descripción

GAFAS-PROTECCION-FULLVISION-FS503
Gafas de visión completa FS503
Gafas de visión completa elegantes y atemporales con coloración tenue

Vista perfecta con un ajuste perfecto

  • La lente panorámica garantiza una excelente visión periférica
  • Adecuado para cualquier tamaño de cabeza y cómodo de llevar, gracias a la diadema ajustable extra ancha
  • Adecuado para formas de cabeza estrechas y anchas

Superficie de la lente resistente a los arañazos y un recubrimiento antivaho permanente en el interior

  • Las gafas tienen un revestimiento de alta calidad

Ofrecer una excelente circulación de aire, así como protección

  • La ventilación indirecta permite la circulación de aire dentro de las gafas
  • Al mismo tiempo, protege contra salpicaduras y polvo grueso

Se puede usar junto con protección respiratoria

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Color del marco

GrisNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102489

Declaración de conformidad EN

Y12023081502000044474817796e489e
Scroll to top