Fusible de clase G de 5 x 20

Ref.: 07307416
Ver todas las versiones

G-FSE-MIDCAAR-EXTINGUIS-250V-1,6A-5X20

Descripción

G-FSE-MIDCAAR-EXTINGUIS-250V-1,6A-5X20
Fusible de clase G de 5 x 20
Microfusible DIN 41571.2 medio con extintor, 250 V 5x20

Material

Vidrio
Más Información

Corriente máxima

1.6 A
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Característica del gatillo

MT
Más Información

DIN

41571-2
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.155 g
Más Información

Normas

DIN 41571-2
Más Información

Catálogo General

07307416
Scroll to top