Funda trenzada

Ref.: 0771450040
Ver todas las versiones

FUNDA-TRENZADA-NEGRO-(32,0-44,0MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-TRENZADA-NEGRO-(32,0-44,0MM)
Funda trenzada
Se puede cortar en frío, sin deshilachar, sin necesidad de herramientas especiales
  • Permite agrupar los hilos con facilidad
  • Buena protección contra la abrasión

Se utiliza para proteger o agrupar cables, hilos, tubos y mangueras en trabajos de fabricación de cables, en los sectores eléctrico y de la automoción y en la fabricación de interruptores y sistemas

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro mínimo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.200 g
Más Información

Diámetro máx.

44 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

32-44 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0771450040

Ficha Técnica

316292320.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top