Manguera termorretráctil de tejido

Ref.: 0771550012
Ver todas las versiones

FUNDA-TERMORETRACTIL-NEGRO-(12,0-6,0MM)

Descripción

FUNDA-TERMORETRACTIL-NEGRO-(12,0-6,0MM)
Manguera termorretráctil de tejido
Tasa de contracción 2:1

Ajustada y flexible

Protección perfecta incluso para radios ajustados

Muy buen aislante/protector térmico

Excelente protección contra abrasión y roedores

Excelente resistencia química


Se utiliza para proteger o agrupar cables, hilos, tubos y mangueras en trabajos de fabricación de cables, en los sectores eléctrico y de la automoción y en la fabricación de interruptores y sistemas

Material

Poliéster
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Temperatura de contracción mínima

180 °C
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Diámetro (encogido)

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top