Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 0771006402
Ver todas las versiones

FUNDA TERMORETR.CON RESINA 6,4 MM

Descripción

FUNDA TERMORETR.CON RESINA 6,4 MM
Manguera termorretráctil de pared delgada
Tasa de contracción 3:1, con adhesivo interno

Pirorresistente (no adhesiva)


Aislante resistente a la humedad de las conexiones eléctricas, los conectores, etc.

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

-15 %
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

-15%
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

1.20 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro

6.0 mm
Más Información

Temperatura de contracción

95 °C
Más Información

Índice de contracción

3:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.850 g
Más Información

Diámetro (encogido)

2.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top