Material |
Poliolefina |
Inflamabilidad |
Sí |
Temperatura de contracción mínima |
90 °C |
Cambio de longitud (tras reducirse en %) |
±5 % |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Longitud |
5 m |
Color |
Amarillo;Verde |
Sin halógenos |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción |
0.56 mm |
Resistencia dieléctrica |
20 kV/mm |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Diámetro |
12.7 mm |
Otro estándar |
UL 224 |
Temperatura de contracción máxima |
200 °C |
Índice de contracción |
2:1 |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
27.299 g |
Diámetro (encogido) |
6.4 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Temperatura de contracción mínima/máxima |
90 hasta 200 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0771874127 |
Ficha Técnica |
32408123.pdf |