Funda protectora de volante reutilizable

Ref.: 0899500174
Ver todas las versiones

FUNDA CUBRE VOLANTE NYLON NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA CUBRE VOLANTE NYLON NEGRA
Funda protectora de volante reutilizable
Fundas protectoras del volante reutilizables

Reutilizable e impermeable

Funda lavable repelente de agua, aceite y grasa con excelente resistencia y durabilidad, que reduce el impacto medioambiental

Ventajas

  • 25 ciclos de uso continuado
  • Excelente retorno de la inversión
  • 100 % reciclable
  • Fácil de almacenar
  • Se puede lavar a máquina (máximo 40 °C)
  • Impermeable
  • No retráctil
  • Disponible en 4 colores

No limpie en seco ni seque a baja temperatura.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

1210 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

210 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Diámetro máx.

385 mm
Más Información

Catálogo General

0899500174

Ficha Técnica

181633461.pdf
Scroll to top