FUNDA-ASIENTO-NYLON-NEGRA-CON-GOMA-WÜRTH Funda asiento nylon con goma WÜRTH
Características
Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.
Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.
Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
No absorbe malos olores.
Se puede lavar.
Lavar en agua fría.
No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.
No planchar.
No utilizar secadora.
Se puede utilizar suavizante.
Colores de la funda:
Negro
Rojo
Azul
Ventajas
Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar/retirar el cinturón sin retirar la funda. En la parte central de la funda lleva dos troquelados en forma de semicírculo con el fin de liberar espacio para acceder al mecanismo del cinturón de seguridad con mayor facilidad.
Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.
Práctico gancho para colgar una vez retirado.
Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.
Beneficios
Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.
Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.
https://www.wurth.es/funda-asiento-nylon-negra-con-goma-wurth475562FUNDA-ASIENTO-NYLON-NEGRA-CON-GOMA-WÜRTHFUNDA-ASIENTO-NYLON-NEGRA-CON-GOMA-WÜRTH<br>Funda asiento nylon con goma<br>WÜRTH<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.</li><li>Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.</li><li>Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.</li><li>No absorbe malos olores.</li><li>Se puede lavar.</li></ul><p class="level3">Lavar en agua fría.</p><p class="level3">No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.</p><p class="level3">No planchar.</p><p class="level3">No utilizar secadora.</p><p class="level3">Se puede utilizar suavizante.</p><ul><li>Colores de la funda:</li></ul><p class="level3">Negro</p><p class="level3">Rojo</p><p class="level3">Azul</p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar/retirar el cinturón sin retirar la funda. En la parte central de la funda lleva dos troquelados en forma de semicírculo con el fin de liberar espacio para acceder al mecanismo del cinturón de seguridad con mayor facilidad.</li><li>Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.</li><li>Práctico gancho para colgar una vez retirado.</li><li>Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.</li><li>Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.</li><li>Reutilizable, lavable e impermeable.</li><li>Gran adaptabilidad por sus gomas.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/579396214.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/579396214.jpg/Herramientas/Herramientas/Cortasetos, a batería2024-02-16T19:50:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!