Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO

Ref.: 0895513595
Ver todas las versiones

FUELPIP-3E-(FPM-ECO)-BLACK-D3,5X

Descripción

FUELPIP-3E-(FPM-ECO)-BLACK-D3,5X
Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO
Con permeabilidad baja para aplicaciones que no contengan combustible
  • Permeabilidad al combustible extraordinariamente baja
  • Excelente resistencia al calor
  • Muy flexible
  • Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil
  • Material: FPM/ECO/AR/ECO (de tipo 3E) de conformidad con la norma DIN 73379-1

Para bombear combustibles de gasolina, diésel y biodiésel disponibles en el mercado (combustibles diésel con PME [RME])



Para combustibles de turismos


  • Gasolina

  • Diésel/biodiésel

  • Combustibles diésel con PME (RME)

Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m, en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m, en un máximo de 2 piezas



Producto no apto para:


  • Uso en tanques de combustible

  • Para aceites de motor y engranajes


Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.

Presión máxima de funcionamiento

6 bar
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Diámetro exterior

9.5 mm
Más Información

Prueba de presión

20 bar
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

resistencia reducida, 72 horas (durante toda la vida útil)
Más Información

DIN

73379
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.333 g
Más Información

Diámetro interno

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Normas

DIN 73379
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 125 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 125 °C / resistencia reducida, 72 horas (durante t
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top