Set galga de espesores D

Ref.: 1952000018
Ver todas las versiones

FUEHLERLEHRE 2147

Descripción

FUEHLERLEHRE 2147
Set galga de espesores D
Para comprobar los espacios entre electrodos de las bujías de encendido

Por ejemplo, para el ajuste de los sensores de ABS o para la comprobación de los huecos de los electrodos en bujías de platino

Material

ST
Más Información

Longitud

106 mm
Más Información

Grosor de hoja mínimo

0.05 mm
Más Información

Número de piezas

20 Uds
Más Información

Grosor máximo de la hoja

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1791.500 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,05-1,0 mm
Más Información
Scroll to top