Lámpara frontal LED a batería de alta potencia WH2HR

Ref.: 0827809812
Ver todas las versiones

FRONTAL WH2HR LED 300LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL WH2HR LED 300LM
Lámpara frontal LED a batería de alta potencia WH2HR
4 funciones de iluminación: potencia alta (400 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (300 lúmenes), potencia media (150 lúmenes) y potencia baja (80 lúmenes)
  • Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada
  • Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad, con muy baja susceptibilidad a averías
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Elevado grado de protección
  • Cabezal giratorio de la luz
  • El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
  • Interruptor delantero
  • Indicador del estado de carga/nivel de batería (4 LED verdes)

Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.


Contenido: Luz, kit de montaje en casco (4 soportes), fuente de alimentación de 100–240 V/CA, cable de carga magnético de 120 cm con conector USB-A, batería de iones de litio

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

PLA
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Tiempo de carga

3 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnéticaUSB de tipo A
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Alcance de iluminación mín.

75 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

180 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

80 lm
Más Información

Peso de la lámpara

173 g
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

9 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

400 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1200 mm
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 56
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

42.5 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1550 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

75 / 180 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 400 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-9 h
Más Información

Manual instrucciones

119863360.pdf

119863363.pdf

Catálogo General

0827809812

Ficha Técnica

139614918.pdf
Scroll to top