Tensor tubular

Ref.: 5176010012
Ver todas las versiones

FRKFRK-CLOSBODY-WELDED-A4-M12

Descripción

FRKFRK-CLOSBODY-WELDED-A4-M12
Tensor tubular
cerrado con horquilla
Acero inoxidable A4, soldado

Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso de carga máximo

600 kg
Más Información

Altura de la horquilla

20 mm
Más Información

Longitud máxima

360 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Otro estándar

WN 5176-010
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

245 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

543.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-010
Más Información

Longitud mínima/máxima

245-360 mm
Más Información
Scroll to top