Removedor de rueda libre

Ref.: 5228210200
Ver todas las versiones

VASO BLOQUEO DE CASETE L45MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO BLOQUEO DE CASETE L45MM
Removedor de rueda libre
Diseño largo
  • Para instalar y quitar, por ejemplo, las ruedas libres Shimano MF
  • Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave de torque, zócalo de 21 mm o llave o vicio

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento 2

21 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

5228210200

Ficha Técnica

647515490.pdf
Scroll to top