EAN | 4050641882769 |
Unidades de envasado | 3 |
UNSPSC 60801 | 30211701 |
UNSPSC 9.0501 | 39131708 |
Resistente a impactos | La carcasa soporta hasta 2 julios sin romperse. Normalizada según CEI EN 50102 |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Número de entradas de cable | 7 Uds |
Versión | Vacío, con solapas de conexión externas |
Color | Similar a RAL 7035 |
Material | PS - Poliestireno |
Tensión nominal | 690 V/CA |
Clase de protección IP | A prueba de polvo/protección contra chorros de agua procedente de una boquilla desde cualquier dirección |
Número de entradas de cable a ras de suelo | 1 Uds |
Sección transversal máxima del cable | 4 mm² |