Capacidad de transporte de carga |
2500 kg |
Anchura del gancho |
29 mm |
Longitud del gancho |
125 mm |
Ancho de la boca |
64 mm |
Anchura del anillo |
13.5 mm |
Diámetro de adaptador |
18 mm |
Grosor del material de la parte superior del gancho |
13 mm |
Grosor del gancho |
25 mm |
Diámetro de la cadena |
7/8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1085.000 g |
Diámetro interno |
18 mm |
Catálogo General |
5162810407 |