Soporte para lámpara de superficie/interior LED de 12 voltios

Ref.: 096381 815
Ver todas las versiones

FLT15AG-SOPORTE-LAMPARA-LED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLT15AG-SOPORTE-LAMPARA-LED
Soporte para lámpara de superficie/interior LED de 12 voltios
Montaje sencillo incluso en superficies verticales
  • Incluye material de fijación

Profundidad

35 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Anchura

349 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

730890980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 kg
Más Información

Altura

48.4 mm
Más Información

Catálogo General

096381815

Ficha Técnica

32411622.pdf
Scroll to top